Tarbesõidukite istmekate EASYFIT
ISTMEKATE VW CADDY5 2020
Toote nr 096381 184
EAN 4068362104978
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Täpselt sobivad istmekatted kaubikutele, valmistatud vastupidavatest sünteetilistest kiududest.
Tugev ja vastupidav
- Kolmekihiline vastupidav materjal kaitseb istmeid optimaalselt.
- Vetthülgav pind kaitseb vedelike eest ja muudab mustuse eemaldamise lihtsamaks.
- Väga vastupidav ja pikk kasutusiga ka intensiivsel kasutamisel.
Eriti mugav
- Hingav kangas tagab mugava istmetemperatuuri ja hoiab ära soojuse kogunemise.
Lihtne hooldus
- Sobib masinpesuks.
- Lihtne puhastada ning püsib tänu libisemisvastasele kihile paigal.
Toote varustus
- Komplektis on istmete, seljatugede, peatugede ja käetugede katted.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen |
Sobib sõiduki tüübile | Caddy (from 2020) |
Kinnitus | Driver seat or passenger seat |
Valmistusaasta | Alates 2020 |
Värv | Must |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,500 kg |
Tükkide arv pakkeühiku kohta | 1 Stck(pcs) |