Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tapp otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4028 teras, 45H, pinnakatteta

ISO 4028 teras 45H, pinnakatteta
ISO4028 8X40 STOP.KRUVI TAPP

Toote nr 02578 40

EAN 4047376134522

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tapp otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4028 teras, 45H, pinnakatteta

Toote nr 02578 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV



ISO 4028 asendab DIN 915 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada kuuskantpesa väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.



Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

40 mm

Tapi läbimõõt (d2)

5,5 mm

Tapi pikkus (l2)

4 mm

Otsik (s1)

HS4

Standardid

ISO 4028

Materjal

Teras

Pind

PL

Kõvaduse kategooria

45H

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Otsa kuju

Koonusekujuline

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave