Tapp otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4028 teras, 45H, pinnakatteta
ISO 4028 teras 45H, pinnakatteta
ISO4028 10X50 STOP.KRUVI TAPP
Toote nr 025710 50
EAN 4052712169748
Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV
ISO 4028 asendab DIN 915 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Andmelehed(X)
Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada kuuskantpesa väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.
Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Tapi läbimõõt (d2) | 7 mm |
Tapi pikkus (l2) | 5 mm |
Otsik (s1) | HS5 |
Standardid | ISO 4028 |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 45H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Otsa kuju | Koonusekujuline |
RoHS nõuetele vastav | Jah |