Tangide hoidja R-35
Kandur, R-35
STENDI TANGIDE HOIDJA 17X35MM
Toote nr 0962832405
EAN 4053479979311
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
- Hoidik perforeeritud plaadile
- Max koormus 5 kg
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius | 35 mm |
Sügavus | 17 mm |
Kõrgus | 40 mm |
Alusplaadi laius | 20 mm |
Alusplaadi kõrgus | 40 mm |
Pikkus | 35 mm |