Tangid Võlli lukustusrõngastele, DIN 5254
Lukkrõnga tangid võlli lukustusrõngale
ST.R.TANGID VÕLL LAME OTS
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
Käepide: plastkattega
Libisemiskindlad
Tangid: kroomvanaadiumteras, sepistatud
Pea: kroomitud
Liigend: ülekatteliigend
Avamisvedru
Haardepinnad: paralleelsed
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Avatud lukustusrõngaste ning 12 mm ja suurema läbimõõduga kinnitusrõngaste, nt kardaanivõlli lukustusrõngas, paigaldamine
![]() | |
Pikkus (L1) | 220 mm |
Sobiv min läbimõõdule | 12 mm |
Haaratsite pikkus (L2) | 45 mm |
Konksu pikkus (L3) | 10 mm |
Lõugade nurk | 27 Degree |
Materjal | CR-V-ST |