Talvised tunked Kõrgnähtav oranž
Talvetunked, kõrgnähtavad EN 20471, klass 3
TALVEKOMBINESOON HI-VIS ORANZ L
Toote nr 5359944234
EAN 4046777880434
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
Veekindel
- Polüestertäidis: keha 160 g/m², varrukad ja sääred 140 g/m²
- Teibitud õmblused
- Veekindlus 8000 mm
- Hingavus 5000 mm
- Põlvematerjal must Cordura®
- Eemaldatav ja reguleeritav kapuuts, kaitsev kõrge krae
- Kahesuunaline tõmblukk kahekihilise tuulekaitseribaga
- Tõmblukuga rinnatasku
- Rinnatasku sisse saab peita nimekaardi tasku
- Küljetaskud, reietasku eraldi väiksema taskuga mobiiltelefonidele ja mõõdulindi tasku
- Pikad lukud säärtel
- Takjakinnitused varrukatel ja püksisäärtel
- Tuulutuse tõmblukud kaenlaalustes
- Veniv vöökoht
Kat. 2, EN ISO 20471:2013 klass 3, EN 343 3.1 vihmakaitse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | L |
Pestav | 40 °C |
Standardid | ISO 20471:2013, EN 343 |
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Materjal | Polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 190 g |
Breathability clothing | 5000 g/m²/d |
Veesammas | 8000 mm |