Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Talvised tunked Kõrgnähtav oranž

Talvetunked, kõrgnähtavad EN 20471, klass 3
TALVEKOMBINESOON HI-VIS ORANZ 3XL

Toote nr 5359944237

EAN 4046777880496

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Talvised tunked Kõrgnähtav oranž

Toote nr 5359944237

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Veekindel
  • Polüestertäidis: keha 160 g/m², varrukad ja sääred 140 g/m²

  • Teibitud õmblused

  • Veekindlus 8000 mm

  • Hingavus 5000 mm

  • Põlvematerjal must Cordura®

  • Eemaldatav ja reguleeritav kapuuts, kaitsev kõrge krae

  • Kahesuunaline tõmblukk kahekihilise tuulekaitseribaga

  • Tõmblukuga rinnatasku

  • Rinnatasku sisse saab peita nimekaardi tasku

  • Küljetaskud, reietasku eraldi väiksema taskuga mobiiltelefonidele ja mõõdulindi tasku

  • Pikad lukud säärtel

  • Takjakinnitused varrukatel ja püksisäärtel

  • Tuulutuse tõmblukud kaenlaalustes

  • Veniv vöökoht
Kat. 2, EN ISO 20471:2013 klass 3, EN 343 3.1 vihmakaitse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

3XL

Pestav

40 °C

Standardid

ISO 20471:2013, EN 343

Värv

Oranž fluorestseeruv

Materjal

Polüester

Kanga kaal m2 kohta

190 g

Breathability clothing

5000 g/m²/d

Veesammas

8000 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave