Talvised tööpüksid, Hi-Vis
Kõrgnähtavad talvised tööpüksid EN 20471 kl 2
TALVEPÜKSID HI-VIS KOLLANE 56
Toote nr 5359942056
EAN 4046777720273
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
Tuule- ja veekindel tänu PU-kattele. Lisaks on kanga pind töödeldud vett ja pori hülgavaks
- Kanga pind töödeldud vett ja pori hülgavaks
- Kangaskatte hingavus on 5000 MVP, veekindlus on 5000 mm
- Eemaldatavad traksid
- Kõrgendatud seljaosa
- Vöökohal reguleeritav takjakinnitus
- Tugevad rihma-aasad
- Tõmblukuga esitaskud
- Klappidega tagataskud
- Reietasku ja pliiatsitaskud
- Säärtel lukud
- Säärtel lumekaitsmed
- Mõõdulinditasku ja nööbitav rihm noa jaoks
- Põlvekaitsetaskud
- 50 mm laiused helkurid
- Saab keemiliselt puhastada
- EN ISO 20471:2013 klass 2, EN 342 külmakaitse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | 56 |
Materjal | 100% polüester |
Standardid | EN 20471, EN 342 |
EN standard | 20471, 342 |
Pestav | 60 °C |