Talvepüksid Oiva, must
Talvised tööpüksid, OIVA
TALVEPÜKSID OIVA MUST 58
Toote nr 5359944358
EAN 4065746471718
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
Mustad püksid, säärtel ja reietaskutel tumedad 10 mm helkurribad
- Vormitud põlveosad
- Tugevdatud õmblused, taaskasutatud vatt
- Eemaldatavad venivad traksid, millel on eest takjakinnitusega ja tagant tõmblukuga vöörihma külge kinnituv kaitsev seljaosa, seljaosa siseküljel on harjatud trikookangas
- Taga kõrgendatud vöökoht kaitseb selga
- Ruumikad tõmblukuga esitaskud
- Klappidega tagataskud, kinnituvad takjakinnitusega, taskutel on eraldatavad põhjad
- Mõõdulinditasku noa-aasa ja kaetud nööpidega, eraldatav põhi
- Ruumikatel reietaskutel on klapid ja tööriistalahtrid ning need on suletavad takjakinnitusega. Neil on ka eraldatav põhi
- Armeeritud põlvekaitsetaskud paigaldamiseks kahel eri tasandil
- Lumelukud sääremansettides, pikad tõmblukud sääreotste külgedel tormiklappide all
- Ees metallist tõmblukk YKK
- Jalgevaheõmblus on vastupidavuse tagamiseks täiustatud paneelidega
- Tugevad rihma-aasad, tagumine rihma-aas keskel on eriti lai
- Veekindlus 8000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h
Materjal
- Pealiskangas: 100% polüesterkangas, 230 g/m², TPU-kate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba veekindlaks muutev töötlus
- Vooder: 100% PES, must
- Vatt: 100% taaskasutatud polüester, 80 g/m²
- Armeeritud riie põlvedes, taskutes, sääreotste taga, samuti rihma- ja tööriista-aasades
- Taskud on vooderdatud sooja, pehme ja harjatud kootud kangaga
EN 342:2017
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 58 |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 230 g |
EN standard | 342 |
Pestav | 60 °C |