Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Talvepüksid Oiva, must

Talvised tööpüksid, OIVA
TALVEPÜKSID OIVA MUST 46

Toote nr 5359944346

EAN 4065746471664

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Talvepüksid Oiva, must

Toote nr 5359944346

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mustad püksid, säärtel ja reietaskutel tumedad 10 mm helkurribad
  • Vormitud põlveosad

  • Tugevdatud õmblused, taaskasutatud vatt

  • Eemaldatavad venivad traksid, millel on eest takjakinnitusega ja tagant tõmblukuga vöörihma külge kinnituv kaitsev seljaosa, seljaosa siseküljel on harjatud trikookangas

  • Taga kõrgendatud vöökoht kaitseb selga

  • Ruumikad tõmblukuga esitaskud

  • Klappidega tagataskud, kinnituvad takjakinnitusega, taskutel on eraldatavad põhjad

  • Mõõdulinditasku noa-aasa ja kaetud nööpidega, eraldatav põhi

  • Ruumikatel reietaskutel on klapid ja tööriistalahtrid ning need on suletavad takjakinnitusega. Neil on ka eraldatav põhi

  • Armeeritud põlvekaitsetaskud paigaldamiseks kahel eri tasandil

  • Lumelukud sääremansettides, pikad tõmblukud sääreotste külgedel tormiklappide all

  • Ees metallist tõmblukk YKK

  • Jalgevaheõmblus on vastupidavuse tagamiseks täiustatud paneelidega

  • Tugevad rihma-aasad, tagumine rihma-aas keskel on eriti lai

  • Veekindlus 8000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h


Materjal


  • Pealiskangas: 100% polüesterkangas, 230 g/m², TPU-kate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba veekindlaks muutev töötlus

  • Vooder: 100% PES, must

  • Vatt: 100% taaskasutatud polüester, 80 g/m²

  • Armeeritud riie põlvedes, taskutes, sääreotste taga, samuti rihma- ja tööriista-aasades

  • Taskud on vooderdatud sooja, pehme ja harjatud kootud kangaga
EN 342:2017
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Suurus

46

Materjal

100% polüester

Kanga kaal m2 kohta

230 g

EN standard

342

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave