Talvemüts Kunstkarusnahk
Talvemüts, kunstkarusnahk
TALVEMÜTS KÕRVADEGA L/XL
Toote nr 5358000023
EAN 4056807025230
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Reguleeritav lõuarihm
- Materjal: 65% polüester / 35% puuvill
- Klapiosad kunstkarusnahast, soe vatt
- Pesta 40˚ juures
- Suurusega XS ja L/XL
- Must
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | L/XL |
Materjal | Puuvill/polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 245 g |
Polster | 100% polüester |
Pestav | 40 °C |