Talvejakk Oiva, must
Talvejope OIVA
TALVEJOPE OIVA MUST XS
Toote nr 5359943201
EAN 4065233054127
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
Must talvejope kuumpressitud helkurdetailidega
- Kriitilised õmblused, teibitud
- Eemaldatav kapuuts, mis tõmbub pingutamisel kokku: kinnitub tõmblukuga krae külge ja takjakinnitustega esiküljele
- Soe kaitsekrae, kõrgem tagaosa
- ID-kaardi tasku
- Lai tuuleriba kaitseb 2-suunalist eesmist tõmblukku: kinnitub trukiga ja takjakinnitustega
- Napoleoni tasku tuuleriba all
- Ruumikad tõmblukuga esitaskud
- Klapiga rinnatasku
- Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga
- Pliiatsilahtriga põuetasku
- Varrukamansettidel soonikkude, trippe saab takjakinnitusega pingutada
- Elastsed randmeosad
- Langev seljaosa kaitseb teie selga
- Kaenlaalustes lukuga ventilatsiooniavad
- Tõmblukk jope sees võimaldab tikandi lisamist
- Jaki eri osadel mitu helkurit
- Pesta 60°C juures
Materjal
- Pealiskangas: 100% PES kangas, 230 g/m², TPU-kate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba veekindlaks muutev töötlus. Veekindlus: 8000 Pa, hingavus: 5000 g/m2/24h.
- Vooder: 100% PES, must
- Vatt: 100% taaskasutatud PES, 100 g/m² kereosa, 80 g/m² varrukad, 40 g/m² krae, taaskasutatud plastpudelitest valmistatud vatt
- Kapuutsi, krae, tuuleriba ülemise osa ja küljetaskute voodrimaterjal sisaldab pehmet ja sooja harjatud trikotaaži.
EN 342:2017
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | XS |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 230 g |
Standardid | EN 342 |
EN standard | 342 |
Polster | 100% taaskäideldud polüester |
Pestav | 60 °C |