Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Talvejakk Oiva, must

Talvejope OIVA
TALVEJOPE OIVA MUST XL

Toote nr 5359943205

EAN 4065233054073

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Talvejakk Oiva, must

Toote nr 5359943205

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Must talvejope kuumpressitud helkurdetailidega
  • Kriitilised õmblused, teibitud

  • Eemaldatav kapuuts, mis tõmbub pingutamisel kokku: kinnitub tõmblukuga krae külge ja takjakinnitustega esiküljele

  • Soe kaitsekrae, kõrgem tagaosa

  • ID-kaardi tasku

  • Lai tuuleriba kaitseb 2-suunalist eesmist tõmblukku: kinnitub trukiga ja takjakinnitustega

  • Napoleoni tasku tuuleriba all

  • Ruumikad tõmblukuga esitaskud

  • Klapiga rinnatasku

  • Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga

  • Pliiatsilahtriga põuetasku

  • Varrukamansettidel soonikkude, trippe saab takjakinnitusega pingutada

  • Elastsed randmeosad

  • Langev seljaosa kaitseb teie selga

  • Kaenlaalustes lukuga ventilatsiooniavad

  • Tõmblukk jope sees võimaldab tikandi lisamist

  • Jaki eri osadel mitu helkurit

  • Pesta 60°C juures


Materjal


  • Pealiskangas: 100% PES kangas, 230 g/m², TPU-kate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba veekindlaks muutev töötlus. Veekindlus: 8000 Pa, hingavus: 5000 g/m2/24h.

  • Vooder: 100% PES, must

  • Vatt: 100% taaskasutatud PES, 100 g/m² kereosa, 80 g/m² varrukad, 40 g/m² krae, taaskasutatud plastpudelitest valmistatud vatt

  • Kapuutsi, krae, tuuleriba ülemise osa ja küljetaskute voodrimaterjal sisaldab pehmet ja sooja harjatud trikotaaži.
EN 342:2017
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Suurus

XL

Materjal

100% polüester

Kanga kaal m2 kohta

230 g

Standardid

EN 342

EN standard

342

Polster

100% taaskäideldud polüester

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave