Tallinn 3-in-1 parka
Ilmastikukindel jope, Tallinn, 3in1
JOPE TALLINN 3IN1 XXL
Toote nr M411176004
EAN 4251012157367
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
Funktsionaalne, mugav, soe sportliku disainiga jope.
- Ripstop-kangas (väga rebenemiskindel), kerge, vastupidav, hingav, veekindel (5000 mm veesammas)
- 2 esitaskut, 2 sisetaskut, rinnatasku
- Kaetud, veekindel eesmine tõmblukk, liimitud õmblused
- Kõrge krae, reguleeritavad käised ja alläär, äravõetav kapuuts
- EN 343 klassi 3/3 sertifitseeritud välisjope, eemaldatav fliisjakk 2 tasku ja voodriga varrukatega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | XXL |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 160 g |
Standardid | EN 343 |
EN standard | 343 |
Sisejaki materjal | 100% polüester |
Katte kaal siseümbrise m² kohta | 240 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada |