Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Talaking 2,0 mm 2 tk

Kaheosaline talaking
POOLIK PRUSSIKING 30X100X2,0 (PAAR)

Toote nr 0681030100

EAN 4024835584531

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Talaking 2,0 mm 2 tk

Toote nr 0681030100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Painduv talaking keskmise suurusega taladele ja/või eri puidulaiustega renoveerimistöödeks. Puidu/puiduga, puidu/betooniga või puidu/terasega ühendamise võimalused erikonstruktsioonide ja renoveerimistööde jaoks. Ideaalne olemasolevate kitseneva ristlõikega konstruktsioonide hilisemaks tugevdamiseks
  • Muutuva laiuse reguleerimine paindlikkuse tagamiseks

  • Tiivad väljapoole kaldu.

  • Lehtmetall, mõlemalt poolt kuumtsingitud (S250GD + Z275) u 20 µm, paksus 2,0 mm kooskõlas standardiga EN 10326:2004

  • Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/0021

Märkus

Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui ava läbimõõt. Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.

Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/0021

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puittalade kandvad ühendused puidu, betooni või terasega

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid:


  • Sooniknael EN 14592 järgi: 4,0 x40–100 mm

  • ASSY 3.0 kombineeritud polt kooskõlas ETA 11/0190:-ga d = 10 mm

  • Poldid tootja spetsifikatsioonide järgi: M10

  • Soovitatavad tüüblid ankurdamiseks betooni: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Laius x kõrgus

30 x 100 mm

Paksus

2 mm

D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

8 + 14 Stck(pcs)

D 11 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

0 + 4 Stck(pcs)

Kaal

298 g

Alakülje sügavus

80 mm

Materjal

Teras

Pind

Z275

Mutritiiva laius

42 mm

Heakskiit

ETA-09/0021

Materjali tähistus

S250GD

Materjali standard

DIN EN 10326:2004

Tükkide arv

2 Stck(pcs)

Ülemise osa sügavus

42 mm

Täielik ja osaline naelte eemaldamine 2,0 mm kaheosalisest talakingast
Würthi sooniknaeltega/ankurnaeltega 2,0 mm kaheosalise talakinga iseloomulikud kandevõimed
Toote nr Formaat mm-tes Naelte täielik eemaldamine
Fz,alla,Rk Fz,üles,Rk Fy,Rk puit Fy,Rk teras
4x60 mm 4x60 mm 4x60 mm 4x60 mm
0681 030 100 30/100 8,11 5,01 13,6 5,13
0681 030 150 30/150 17,0 17,0 21,8 7,30
Koefitsientide tabel nimiväärtuste jaoks
NKL Pidevalt Pikk Keskmine Lühike Lühike / väga lühike Väga lühike
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X40

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X50

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X60

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk