Takjakinnitusega tugiplaat
Takjakinnitusega tugiplaat
TUGIKETAS Ø150MM TAKJAGA LIHV.
Toote nr 058601 150
EAN 4038898100713
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Poleerimispadjakeste, lambanahkade jms takjakinnitusega kinnitamiseks
Optimaalsed tulemused
Vahust vahekiht võimaldab kasutajal optimaalse tulemuse saavutamiseks pinda hästi tunnetada
Ajasäästlik
Takjakinnitus padja kiireks vahetamiseks
See teave on vaid meie kogemusel põhinev soovitus. Nõutav on eelnev katsetamine! Toote kasutamisel tuleb järgida nii tehnilist andmelehte kui ka kehtivate eeskirjade spetsifikatsioone.
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Läbimõõt (Ø) | 150 mm | 
| Liimisüsteem | Takjapael | 
| Materjal | PUR vaht | 
| Värv | Must | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!