Tahvel
Tahvel
TAHVEL 900X600MM
Toote nr 0957575201
EAN 4062856521920
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
Sileda ja magnetilise pinnaga kirjutustahvel pakub pinda märkmete ja dokumentide jaoks töökojas ja kontoris
Sile ja magnetiline pind
- Lühi- ja pikaajalisi märkmeid saab kirjutada ja pühkides kustutada ilma jääkideta
- Magnetite abil dokumentide ja muu teabe kinnitamiseks
Erinevad pinnaviimistlused erinevate rakenduste jaoks
- Värvitud pinnad sobivad lühiajalisteks ning emailitud pinnad pikaajalisteks märkmeteks
- Emailitud pind on eriti kriimustuskindel, vastupidav ja keskkonnasõbralik. Pakub metallile sarnanevat tugevust ja elastsust, klaaspinna kõvaduse ja vastupidavusega. Pind on kergesti puhastatav, vastupidav hapetele ja leelistele ning korrosioonikindel
- Puhastamine: Kuivpuhastus, regulaarne puhastus soovitatud Würthi puhastusvahenditega
Märkus
Pikaajaliseks ja optimaalseks kasutamiseks on soovitatav korrapärane puhastamine Würthi puhastusvahendiga. Kasutage ainult kuivalt pühitavaid tahvlimarkereid, mitte püsimarkereid.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Märkmete lühi- või pikaajaliseks esitlemiseks, samuti teabe ja oluliste dokumentide visualiseerimiseks.
Pind | Emailitud |
Magnet/liimuv | Jah |
Laius | 900 mm |
Kõrgus | 600 mm |
Sügavus | 30 mm |
Värv | Valge |
Raami materjal | Alumiinium |
Raami värv | Alumiiniumhõbe |
Taaskasutatavus | 98 % |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!