Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tahke karbiidist puur, alumiinium, kuulikujuline

Täiskarbiidist alumiiniumkeraamika
PÖÖRLEV VIIL 10X8.5MM AL-LE

Toote nr 0616984510

EAN 4053479931081

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tahke karbiidist puur, alumiinium, kuulikujuline

Toote nr 0616984510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Varre läbimõõt 6 mm
  • Spetsiaalne alumiiniumist jämedate hammaste sammas materjali võimsaks eemaldamiseks mitteraudmetallide ja plastide pealt

  • Järjepidevad süvendustingimused suure lõikamiskiirusega

  • Soovitatav töökiirus: 12 000 pööret minutis

  • Kuulikujuline puur
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse pneumaatilisel ja aksiaalsel nurklihvijal lukksepatöödel, katelde valmistamisel ja alumiiniumi töötlemisel


Sobib eriti hästi alumiiniumi, plastide ja kõvade materjalide töötlemiseks

Vorm

D

Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus

10,0 x 8,5 mm

Pikkus

54 mm

Võlli läbimõõt

6,0 mm

Hammaste tüüp

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave