Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tahke karbiid H7 masinhõõrits sarnane DIN 8093-le

Masinhõõrits H7
HÕÕRITS SC 6,5MM H7

Toote nr 5443200017

EAN 4055375884331

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tahke karbiid H7 masinhõõrits sarnane DIN 8093-le

Toote nr 5443200017

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vasakpoolse spiraaliga (8°) hõõritsad, mis sobivad valdavalt kõigi raud- ja mitteraudmetallide läbivate avade töötlemiseks.
Märkus
  • Äärmiselt ebaühtlase sammuga versioon

  • Kinnitusvõll vastavalt H6 tolerantsile

  • Mõõt 1,4-12,0 mm tervenisti valmistatud tahkest karbiidist

  • Mõõt 14,0-20,0 mm ainult tahkest karbiidist lõikepea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kood

5210

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Vask, Messing, Alumiinium

Lõikeserva läbimõõt (d1)

6,5 mm

Võlli läbimõõt (d2)

6 mm

Pikkus (l1)

101 mm

Lõikeserva pikkus (l2)

28 mm

Väljaulatuv pikkus (l3)

65 mm

Lõikeservade arv (Z)

6 Stck(pcs)

Südamiku ava läbimõõt

6,30 mm

Standardid

DIN 8093 sarnane

Vorm

B

Lõikematerjal

SC

Pind

Katmata

Soone tüüp

Vasakkeere, 8°

Keermeta osa kuju

Silindriline DIN 6535-HA

Sobivuse tolerants

H7

Puurimissügavus (D) max

8xD

Ava tüüp

Vaheava

Jahutusvedeliku varustus

Väline

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeserva läbimõõdu tolerants

h7

Keermeta osa läbimõõdu tolerants

h6

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Legeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Nitriidterased < 1300 N/mm², Hallmalm, Tempermalm, Roostevabad terased < 850 N/mm², Roostevabad terased > 850 N/mm², Titaan, Titaanisulamid, Vask, Messing, Alumiinium

Lõikeväärtused
Diameetrile 1,4-9,9
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
alates kuni Diameeter 1,4-1,9 Diameeter 2-4,9 Diameeter 5-7,9 Diameeter 8-9,9
Teras
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
500-850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Süsinikteras < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1 000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 700 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
700-850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1 000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras 850-1 000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1 000-1 200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Legeerimata pindkarastatud teras < 750 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1 000-1 200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1 000-1 200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Tööriista teras < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1 100 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
1 100-1 400 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Kiirlõiketeras 850-1 200 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1 350 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Vedruteras < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Roostevabad terased
Sulfureeritud roostevabad terased < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Roostevaba roostevabad terased < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
< 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Martensiitsed roostevabad terased < 1100 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Erisulamid < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Valumetallid
Malm < 180 HB T/O 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
> 180 HB T/O 6 12 0,072 0,096 0,120 0,150
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
> 260 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Mitteraudmetall
Alumiinium, alumiiniumsulamid < 530 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Magneesium, magneesiumsulamid < 280 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Madallegeeritud vask < 350 N/mm² E 20 30 0,180 0,240 0,300 0,360
Lühikeste laastudega messing < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Lühikese laastuga pronks < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
650-850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Pikkade laastudega pronks < 850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
850-1 200 N/mm² T/E 8 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Grafiit - T 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legend
O = õli
E = emulsioon
T = kuiv
vc = lõikekiirus [m/min]
fz = ettenihe [mm/r]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetrile 10-20
Materjali määratlus Tõmbetugevus Jahutamine vc fz
alates kuni Diameeter 10-14,9 Diameeter 15-19,9 Diam. 20
Teras
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
500-850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Süsinikteras < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1 000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 700 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
700-850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1 000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras 850-1 000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1 000-1 200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Legeerimata pindkarastatud teras < 750 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1 000-1 200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1 000-1 200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Tööriista teras < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1 100 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
1 100-1 400 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Kiirlõiketeras 850-1 200 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1 350 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Vedruteras < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Roostevabad terased
Sulfureeritud roostevabad terased < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
Roostevaba roostevabad terased < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
< 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Martensiitsed roostevabad terased < 1100 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Erisulamid < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Titaan, titaanisulamid < 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Valumetallid
Malm < 180 HB T/O 8 15 0,200 0,250 0,300
> 180 HB T/O 6 12 0,200 0,250 0,300
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
> 260 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Mitteraudmetall
Alumiinium, alumiiniumsulamid < 530 N/mm² E 20 30 0,300 0,180 0,200
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid >10 % Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Magneesium, magneesiumsulamid < 280 N/mm² E 20 30 0,300 0,350 0,400
Madallegeeritud vask < 350 N/mm² E 20 30 0,400 0,450 0,500
Lühikeste laastudega messing < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Lühikese laastuga pronks < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
650-850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
Pikkade laastudega pronks < 850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
850-1 200 N/mm² T/E 8 15 0,300 0,350 0,400
Grafiit - T 8 15 0,200 0,250 0,300

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave