Tagasilöögita haamer nailonotstega
Tagasilöögita nailonpeaga vasar
PLEKKSEPA VASAR Ø50MM
Toote nr 071572 56
EAN 4066443111259
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
Ergonoomilise puidust käepideme ja vahetatavate vasarapeadega puuhaamer
Tagasilöögita, vähendab koormust liigestele
- Silmapaistvate omadustega, maksimaalse tugevuse ja suure vastupidavusega spetsiaalsest nailonist valmistatud löögipead
- Erakordselt suur löögijõud, millel on mittepõrkavad omadused, et vähendada liigset pinget liigestele terashaavli hilinenud löögi tõttu peale, mis hoiab tagasilöögi ära ilma jõudu kaotamata
- Tugev tagasilöögita summutusefekt tänu haavli massi ja pea massi optimaalsele suhtele ning nailonist löökpindade summutusomadustele
- Võrreldes terasest vasaratega on tööriistal madal vibratsioon ja madal müratase koos tagasilöögi-vaba summutusega
Kõrgeim kvaliteet Saksamaalt
- Integreeritud käepideme kaitsehülss tööriista otsas tagab suurema kaitse ja pikema kasutusea
- Optimaalne juhitavus tänu kvaliteetsele vibratsiooni summutavale ergonoomilise kujuga puidust käepidemele
- Tööriista saab kasutada pikka aega, kuna löögipead on saadaval ka varuosadena ja neid saab hõlpsasti vahetada
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib toorikute positsioneerimiseks ja ühendamiseks kruustangis, lehtmetalli töötlemiseks, monteerimis- ja remonditöödeks auto- või tarbesõidukite sektoris, tellingutele, sirgendamistöödeks, hooldustöödeks ja seadmeehituseks.
Haamripea sisu mõõt (Ø) | 50 mm |
Käepideme materjal | Puit |
Korpuse materjal | Teras |
Vasarapea sisu materjal | Nailon |
Pikkus | 365 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!