Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 127 roostevaba teras A4, kuju B
DIN127 A4 VEDRUSEIB M6 C4

Toote nr 04456

EAN 4053479764689

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 04456

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

11,8 mm

Kõrgus (h1)

3,2 mm

Paksus (s1)

1,6 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave