Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 127 roostevaba teras A4, kuju B
DIN127 A4 VEDRUSEIB M24 C4

Toote nr 044524

EAN 4045989883233

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 044524

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M24

Siseläbimõõt (d1)

24,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

40 mm

Kõrgus (h1)

10,0 mm

Paksus (s1)

5 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave