Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A4 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 127 roostevaba teras A4, kuju B
DIN127 A4 VEDRUSEIB M22 C4
Toote nr 044522
EAN 4056808716205
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
Sobiv kruvikeermele | M22 |
Siseläbimõõt (d1) | 22,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 35,9 mm |
Kõrgus (h1) | 8,0 mm |
Paksus (s1) | 4 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | B |
Standardid | DIN 127 |