Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 127 roostevaba teras A2, kuju B
DIN127 A2 M6 VEDRUSEIB C3

Toote nr 04476

EAN 4011231385237

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 04476

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

11,8 mm

Kõrgus (h1)

3,2 mm

Paksus (s1)

1,6 mm

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave