Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 127 roostevaba teras A2, kuju B
DIN127 A2 M16 VEDRUSEIB C3
Toote nr 044716
EAN 4011231384957
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
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 16,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 27,4 mm |
Kõrgus (h1) | 7,0 mm |
Paksus (s1) | 3,5 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | B |
Standardid | DIN 127 |