Täisnurkse ristlõikega lukustusseib, kuju B DIN 127, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 127 roostevaba teras A2, kuju B
DIN127 A2 M12 VEDRUSEIB C3
Toote nr 044712
EAN 4011231384889
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
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 12,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21,1 mm |
Kõrgus (h1) | 5,0 mm |
Paksus (s1) | 2,5 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | B |
Standardid | DIN 127 |