Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere
DIN 961 teras 10.9 tsingitud, peenkeere
DIN961 20X1.5X60 POLT TK.10.9 ZN
Toote nr
006742060
EAN 4055374409030
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 961, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
Peenkeere tähendab
- Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga
- Suurem pöördemoment
- Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
Märkus
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M20 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12.5 mm |
Standardid | DIN 961 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1.5 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |