Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere

DIN 961 teras 10.9 tsingitud, peenkeere
DIN961 14X1.5X40 POLT TÄISK. 10.9 ZN

Toote nr 006741440
EAN 4048539262878

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere

Toote nr 006741440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 961, teras 10.9, tsingitud, (A2K)

Peenkeere tähendab


  • Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga

  • Suurem pöördemoment

  • Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
Märkus

DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M14 x 1,5

Pikkus (l1)

40 mm

Pea kõrgus (k1)

8,8 mm

Standardid

DIN 961

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS22

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave