Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 8.8, pinnakatteta
DIN 961, teras 8.8 pinnakatteta, peenkeere
DIN961 12X1.25X45 POLT.TÄISK. 8.8
Toote nr 006721245
EAN 4046777536270
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Märkus
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | MF12 x 1,25 | 
| Pikkus (l1) | 45 mm | 
| Pea kõrgus (k1) | 7,5 mm | 
| Standardid | DIN 961 | 
| Materjal | ST | 
| Omadusklass | 8.8 | 
| Pind | PL | 
| Pea tüüp | Kuuskantpea | 
| Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Ajami tüüp | Välimine kuusnurk | 
| Väline kinnitus (s1) | WS19 | 
| Keerme tüüp | MF | 
| Samm | 1,25 mm | 
| Keerme vorm | Peenkeere | 
| Keerme kuju | Täiskeere | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah |