Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 8.8, pinnakatteta

DIN 961, teras 8.8 pinnakatteta, peenkeere
DIN961 10X1.25X40 POLT.TÄISK. 8.8

Toote nr 006721040

EAN 4053479888408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 8.8, pinnakatteta

Toote nr 006721040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M10 x 1,25

Pikkus (l1)

40 mm

Pea kõrgus (k1)

6,4 mm

Standardid

DIN 961

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS17

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave