Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 8.8, pinnakatteta
DIN 961, teras 8.8 pinnakatteta, peenkeere
DIN961 10X1.25X30 POLT.TÄISK. 8.8
Toote nr 006721130
EAN 4053479892054
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
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | MF10 x 1,25 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,4 mm |
Standardid | DIN 961 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Keerme tüüp | MF |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |