Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 8.8, pinnakatteta
DIN 961, teras 8.8 pinnakatteta, peenkeere
DIN961 10X1.25X25 POLT TÄISK.8.8
Toote nr 006721025
EAN 4053479888385
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M10 x 1,25 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,4 mm |
Standardid | DIN 961 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
Korrosioonikaitse periood | 0 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!