Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 10.9, pinnakatteta
DIN 961, teras 10.9 pinnakatteta, peenkeere
DIN961 M24X1,5X50 POLT TÄISK 10.9 AV36
Toote nr 006762550
EAN 4045727847473
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
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M24 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea kõrgus (k1) | 14 mm |
Standardid | DIN 961 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme tüüp | Peenkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |