Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)

DIN961 20X1.5X45 POLT TÄISK. 10.9 ZN

Toote nr 006742045

EAN 4059609045710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)

Toote nr 006742045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeere tähendab


  • Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga

  • Suurem pöördemoment

  • Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
Märkus

DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M20 x 1,5

Pikkus (l1)

45 mm

Pea kõrgus (k1)

12,5 mm

Standardid

DIN 961

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Väline kinnitus (s1)

WS30

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme tüüp

Peenkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

45 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tightening torque 90% yield strength (1)

613 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

100,8-201,7 kN

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV

Nut to be used with strength class

≥ 10

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M20 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 100 tk
Kumerseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M20 ZN

x 50 tk
3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

MOMENTVÕTI 3/4 300-1000NM

Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega
x 1 tk
Keermelukusti, kõva

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave