Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)
DIN961 12X1.5X35 POLT TÄISK. 10.9 ZN
Toote nr 006741235
EAN 4057709299965
Peenkeere tähendab
- Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga
- Suurem pöördemoment
- Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M12 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 35 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7,5 mm |
Standardid | DIN 961 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Korrosioonikaitse periood (3) | 48 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme tüüp | Peenkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 123 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 32-64,1 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 10 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!