Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)

DIN961 10X1.25X30 POLT TÄISK 10.9 ZN

Toote nr 006741030

EAN 4045727449455

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)

Toote nr 006741030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeere tähendab


  • Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga

  • Suurem pöördemoment

  • Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
Märkus

DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M10 x 1,25

Pikkus (l1)

30 mm

Pea kõrgus (k1)

6,4 mm

Standardid

DIN 961

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Väline kinnitus (s1)

WS17

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme tüüp

Peenkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

30 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tightening torque 90% yield strength (1)

72 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

22,2-44,5 kN

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV

Nut to be used with strength class

≥ 10

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M10 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 100 tk
Kumerseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M10 ZN

3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 3/8-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Keermelukusti, kõva

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem