Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt

ISO 4017 polüamiid PA 6.6
ISO4017 M8X16 POLÜAMIID POLT PA6.6 AV13

Toote nr 0278030816
EAN 4045727312339

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt

Toote nr 0278030816

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 600 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4017, polüamiid 6.6, naturaalne
Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

16 mm

Pea kõrgus (k1)

5.3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Standardid

ISO 4017

Materjal

PA

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave