Täiskeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4017 teras 8.8U kuumtsingitud
ISO4017 KZN M18X50 8.8 POLT TÄISK. C3
Toote nr
415318 50
EAN 4060052855528
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 4017, teras 8.8U, kuumtsingitud (TZN)
- Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684).
- Polt on pärast kuumtsinkimist ISO-ühilduv.
- Polte ei tohi kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada poltliidetes probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist.
Märkus
Kontrollitud CE-märgistusega ehitustooted => SB-komplektid vastavalt DIN EN 15048-1 võivad olla varustatud toote eesliite numbritega: 00594. (kuuskantpeaga poldid) ja 00595.. (kuuskantpeaga täiskeermega poldid).
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M18 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea kõrgus (k1) | 11.5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS27 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8U |
Pind | HDG |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |