Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL)

ISO 4017 teras 8.8, tsingitud
ISO4017 5X16 POLT TÄISK.8.8 (ZNSHL)

Toote nr 414795 16

EAN 4054458834072

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL)

Toote nr 414795 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud kroom(VI)-vaba tsingi-nikkelkattega hõbekattega (ZNSHL) kinnitusdetailid sobivad kõrge korrosiooniriskiga rakenduste jaoks. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindel:


  • Läbimõõt ≥ M2 - 360 h*

  • Läbimõõt ≥ M4 - 600 h*

  • Läbimõõt ≥ M10 - 720 h*

  • *Soolapritsikatsetes vastavalt standardile DIN EN ISO 9227 NSS ei esine põhimetalli korrosiooni keermeta piirkondades


Ülevaade eelistest:


  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

16 mm

Pea kõrgus (k1)

3,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

ISO 4017

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

ZNSHL

Korrosioonikaitse periood

600 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

16 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M5 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk