Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

ISO 4017 teras 8.8 tsinkhelves, hõbedane
ISO4017 M8X20 POLT TÄISK.8.8 (ZFSHL)

Toote nr 414748 20

EAN 4054458002341

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Toote nr 414748 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:



  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*

  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudutestimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:



  • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

20 mm

Pea kõrgus (k1)

5,3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Standardid

ISO 4017

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

ZFSHL

Korrosioonikaitse periood

480 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

20 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M8 DELTA C3

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Kuuskantmutter

ISO4032 MUTTER M8 (ZFSHL) 8

ISO 4032, teras, tugevusklass 8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
x 1000 tk
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO7042 M8 MUTTER M.LUKK ZFSHL C3

x 1000 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

ISO7089 SEIB M8 (ZFSH) HV200

x 1000 tk
Kumerseibid DIN 6796, vedruteras hõbedase tsinkhelveskattega, Geomet 500

SURVETAS.SEIB M8 DIN6796 ZNFL

x 1000 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

ISO7093/1 LAI SEIB M8 (ZFSH) HV200

Tsinkhelveskattega, suure korrosioonikindlus
x 1000 tk