Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

ISO4017 M8X20 POLT TÄISK.10.9(ZFSHL)

Toote nr 414848 20

EAN 4054458003218

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Toote nr 414848 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M8

    Pikkus (l1)

    20 mm

    Pea kõrgus (k1)

    5,3 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS13

    Standardid

    ISO 4017

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    10.9

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood (3)

    480 h

    Pea tüüp

    Kuuskantpea

    Pea detailid

    0 - ei ole kohaldatav

    Ajami tüüp

    Väline kuuskant

    Keerme tüüp

    M

    Keerme tüüp

    Standardne meeterkeere

    Keerme tüüp

    Täiskeere

    Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

    20 mm

    Kinnitus

    0 - ei ole kohaldatav

    Tooteklass

    A

    Kasutuskoht

    0 - ei ole kohaldatav

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Ehitustoode

    0 - ei ole kohaldatav

    EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

    0 - ei ole kohaldatav

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Tightening torque 90% yield strength (1)

    34 Nm

    Min./max. resulting pre-load force (2)

    13,1-26,2 kN

    Disc with hardness to be used

    ≥ 300 HV

    Nut to be used with strength class

    ≥ 10

    Lisatarvik:
     
    Toode
    Kirjeldus
    Kogus
    PU
    Hind
    /Pakkeühik
    Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

    DIN25201 HEICOLOCK M8 DELTA C3

    Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
    x 100 tk
    3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 3/8 12-60NM

    Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

    Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

    Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    Keermelukusti, keskkõva

    DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

    Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
    x 1 tk
    Kuuskantmutter ISO 4032, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO4032 MUTTER M8 (ZFSHL) 10

    x 1000 tk
    Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO7042 M8 MUTTER M.LUKK ZFSHL 10 C3

    x 1000 tk
    Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO7040 M8 NYLOCK MUTTER (ZFSHL)10

    x 200 tk
    Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, teras, tugevusklass 10, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

    EN1661 M8 ÄÄRISEGA MUTTER (ZFSHL)10

    x 100 tk
    Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe

    ISO7089 SEIB M8 (ZFSH) HV300

    x 100 tk
    Kumerseibid DIN 6796, vedruteras hõbedase tsinkhelveskattega, Geomet 500

    SURVETAS.SEIB M8 DIN6796 ZNFL

    x 1000 tk