Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

ISO 4017 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane
ISO4017 M20X100 POLT TÄISK.10.9(ZFSHL)

Toote nr 4148420100

EAN 4054458002822

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Toote nr 4148420100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M20

    Pikkus (l1)

    100 mm

    Pea kõrgus (k1)

    12,5 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS30

    Standardid

    ISO 4017

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    10.9

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    Pea tüüp

    Kuuskantpea

    Pea detailid

    0 - ei ole kohaldatav

    Ajami tüüp

    Välimine kuusnurk

    Keerme tüüp

    M

    Keerme tüüp

    Standardne meeterkeere

    Keerme kuju

    Täiskeere

    Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

    100 mm

    Kinnitus

    0 - ei ole kohaldatav

    Tooteklass

    A

    Pealekandmise ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Ehitustoode

    0 - ei ole kohaldatav

    EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

    0 - ei ole kohaldatav

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Täiendavad tooted:
     
    Toode
    Kirjeldus
    Kogus
    PU
    Hind
    /Pakkeühik
    Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

    DIN25201 HEICOLOCK M20 DELTA C3

    Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
    x 100 tk
    Kõrgtugev kruviliim

    DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

    Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
    x 1 tk
    Kuuskantmutter ISO 4032, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO4032 MUTTER M20 (ZFSHL) 10

    x 100 tk
    Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO7040 M20 NYLOCK MUTTER (ZFSHL)10

    x 100 tk
    Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe

    ISO7089 SEIB M20 (ZFSH) HV300

    x 200 tk