Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
ISO 4017 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane
ISO4017 16X30 POLT TÄISK.10.9(ZFSHL)
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSHLi korrosioonikindlus on:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.
- Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 30 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!