Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
ISO 4017 teras 8.8 tsingitud
ISO4017 M18X40 POLT TK.8.8(A2K)AV27
Toote nr 005718 40
EAN 4038898390923
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M18 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea kõrgus (k1) | 11,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS27 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Korrosioonikaitse periood | 48 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 40 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!