Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
ISO 4017 teras 8.8 tsingitud
ISO4017 30X75 POLT TÄISK.8.8ZN
Toote nr
005730 75
EAN 4047376667990
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Märkus
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M30 |
Pikkus (l1) | 75 mm |
Pea kõrgus (k1) | 18.7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS46 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8000000000000007 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 75 mm |
Tooteklass | B |
RoHS nõuetele vastav | Jah |