Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
ISO 4017 teras 8.8 tsingitud
DIN933 6X16 POLT TÄISK.8.8ZN
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Märkus
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Länge (l1) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standards | ISO 4017 |
Werkstoff | ST |
Omadusklass | 8.8000000000000007 |
Oberfläche | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Antriebart | Välimine kuusnurk |
Thread type | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 16 mm |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |