Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO 4017 teras 8.8 tsingitud
DIN933 24X100 POLT TÄISK.8.8ZN

Toote nr 005724 100
EAN 4038898391142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 005724 100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l1)

100 mm

Pea kõrgus (k1)

15 mm

Väline kinnitus (s1)

WS36

Standardid

ISO 4017

Materjal

ST

Omadusklass

8.8000000000000007

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

100 mm

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave