Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 10.9, tsingitud, (A2K)

ISO 4017 teras 10.9 tsingitud
ISO4017 M6X40 POLT TÄISK. ZN 10.9 AV10

Toote nr 010706 40

EAN 4046778877839

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 10.9, tsingitud, (A2K)

Toote nr 010706 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

40 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

ISO 4017

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

40 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M6 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M6 ZN

Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem