Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
ISO 4017 teras 10.9 tsingitud
ISO4017 M18X50 POLT TÄISK. ZN 10.9 AV27
Toote nr 010701850
EAN 4024835369121
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M18 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea kõrgus (k1) | 11,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS27 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Korrosioonikaitse periood | 48 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 50 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!