Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, pinnakatteta A4-80 happekindel teras

ISO 4017 roostevaba teras A4-80, pinnakatteta
DIN933 TÄISK.POLT 8X50 A4-80 C4

Toote nr 009108 50

EAN 4053479760902

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, pinnakatteta A4-80 happekindel teras

Toote nr 009108 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

50 mm

Pea kõrgus (k1)

5,3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Standardid

ISO 4017

Materjal

A4

Omadusklass

80

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskantmutter ISO 4032, pinnakatteta A4-80 happekindel teras

DIN934 A4-MUTTER M8 A4-80 C4

x 100 tk
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M8 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M8 KUMERSEIB C4

x 100 tk
Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Faasiga seib

ISO7089 A4 SEIB M8 HV200 C4

ISO 7089 A4 roostevaba teras, 200 HV, pinnakatteta
x 100 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO7093/1-SEIB-M8-A4-200HV

x 500 tk